画像準備中

SUS304 JIS10K BL-FF 閉止フランジ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)200 呼び径(B)8 呼び径(mm)200 呼び径200A(8B) 注文コード23703444 品番10K304BF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は呼び径など16種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)200 呼び径(B)8 外径(mm)330 ボルト穴径(Φmm)23 ボルト穴数12 材質ステンレス(SUS304) 形状フランジ 種類溶接継手 呼び径(mm)200 呼び径200A(8B) 外径D(Φmm)330 JIS規格JIS10K ボルト穴径h(Φmm)23 中心円C(Φmm)290 フランジ厚(mm)22 呼び圧力10K

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23703462
2017-12-07
用途:
配管の切り離しで使用予定
月島ジェイテクノメンテサービス株式会社 様

当初12月11日搬入予定でしたが、連絡もなく3月に遅れる旨をWebで知りました。
急ぎでほしいのにこうなると大変困ります。
おまけにキャンセルもできません。
発注後に大幅に遅れるようでしたら、
類似品の購入に切り替えられるようにキャンセル可にしていただきたい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする