MIEテクノ
MIEテクノの 継手・パイプ
MIEテクノの 継手
MIEテクノの フランジ
SUS304 JIS10K SOP-FF 溶接フランジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23703548
品番
10K304FF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
溶接フランジ 10K ステンレス製
モノタロウ
¥
4,198
¥
4,618
税込
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
外径(mm)
210
ボルト穴径(Φmm)
19
ボルト穴数
8
材質
ステンレス(SUS304)
形状
フランジ
種類
溶接継手
呼び径(mm)
100
呼び径
100A(4B)
外径D(Φmm)
210
ボルト穴径h(Φmm)
19
中心円C(Φmm)
175
フランジ厚(mm)
18
内径do(Φmm)
115.4
呼び圧力
10K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材