SUS304 JIS10K SOP-FF 溶接フランジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23703557 品番 10K304FF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 外径(mm)90 ボルト穴径(Φmm)15 ボルト穴数4 材質ステンレス(SUS304) 形状フランジ 種類溶接継手 呼び径(mm)10 呼び径10A(3/8B) 外径D(Φmm)90 JIS規格JIS10K ボルト穴径h(Φmm)15 中心円C(Φmm)65 フランジ厚(mm)12 内径do(Φmm)17.8 呼び圧力10K

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする