MIEテクノ
MIEテクノの 継手・パイプ
MIEテクノの 継手
MIEテクノの フランジ
SUS304 JIS10K SOP-FF 溶接フランジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23703566
品番
10K304FF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
呼び径(A)
125
呼び径(B)
5
外径(mm)
250
ボルト穴径(Φmm)
23
ボルト穴数
8
材質
ステンレス(SUS304)
形状
フランジ
種類
溶接継手
呼び径(mm)
125
呼び径
125A(5B)
外径D(Φmm)
250
JIS規格
JIS10K
ボルト穴径h(Φmm)
23
中心円C(Φmm)
210
フランジ厚(mm)
20
内径do(Φmm)
141.2
呼び圧力
10K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材