MIEテクノ
MIEテクノの 継手・パイプ
MIEテクノの 継手
MIEテクノの フランジ
SUS304 JIS10K SOP-FF 溶接フランジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23703575
品番
10K304FF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
150
呼び径(B)
6
外径(mm)
280
ボルト穴径(Φmm)
23
ボルト穴数
8
材質
ステンレス(SUS304)
形状
フランジ
種類
溶接継手
呼び径(mm)
150
呼び径
150A(6B)
外径D(Φmm)
280
JIS規格
JIS10K
ボルト穴径h(Φmm)
23
中心円C(Φmm)
240
フランジ厚(mm)
22
内径do(Φmm)
166.6
呼び圧力
10K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材