画像準備中

SUS304 JIS10K SOP-FF 溶接フランジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23703654 品番 10K304FF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
呼び径(A)350 呼び径(B)14 外径(mm)490 ボルト穴径(Φmm)25 ボルト穴数16 材質ステンレス(SUS304) 形状フランジ 種類溶接継手 呼び径(mm)350 呼び径350A(14B) 外径D(Φmm)490 JIS規格JIS10K ボルト穴径h(Φmm)25 中心円C(Φmm)445 フランジ厚(mm)26 内径do(Φmm)358.1 呼び圧力10K

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする