MIEテクノ
MIEテクノの 継手・パイプ
MIEテクノの 継手
MIEテクノの フランジ
SUS304 JIS10K SOP-FF 溶接フランジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23703672
品番
10K304FF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
溶接フランジ 10K ステンレス製
モノタロウ
¥
2,498
¥
2,748
税込
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
外径(mm)
155
ボルト穴径(Φmm)
19
ボルト穴数
4
材質
ステンレス(SUS304)
形状
フランジ
種類
溶接継手
呼び径(mm)
50
呼び径
50A(2B)
外径D(Φmm)
155
JIS規格
JIS10K
ボルト穴径h(Φmm)
19
中心円C(Φmm)
120
フランジ厚(mm)
16
内径do(Φmm)
61.1
呼び圧力
10K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材