画像準備中

SUS304 JIS10K SOP-RF 溶接フランジ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23703733 品番 10K304RF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
呼び径(A)25 呼び径(B)1 外径(mm)125 ボルト穴径(Φmm)19 ボルト穴数4 材質ステンレス(SUS304) 形状フランジ 種類溶接継手 呼び径(mm)25 呼び径25A(1B) 外径D(Φmm)125 ボルト穴径h(Φmm)19 中心円C(Φmm)90 フランジ厚(mm)14 内径do(Φmm)34.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23703715
2019-09-21
用途:
パイプの接続部
有限会社大島技研 様

何の問題もなく普通に使えます。次回もよろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする