MIEテクノ
MIEテクノの 継手・パイプ
MIEテクノの 継手
MIEテクノの フランジ
SUS304 JIS10K SOP-RF 溶接フランジ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23703758
品番
10K304RF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1 1/2
外径(mm)
140
ボルト穴径(Φmm)
19
ボルト穴数
4
材質
ステンレス(SUS304)
形状
フランジ
種類
溶接継手
呼び径(mm)
40
呼び径
40A(1 1/2B)
外径D(Φmm)
140
ボルト穴径h(Φmm)
19
中心円C(Φmm)
10
フランジ厚(mm)
16
内径do(Φmm)
49.1
商品豆知識
配管工事を支える補助部材