MIEテクノ
MIEテクノの 継手・パイプ
MIEテクノの 継手
MIEテクノの フランジ
SUS316 JIS10K SOP-FF 溶接フランジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23703916
品番
10K316FF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
外径(mm)
155
ボルト穴径(Φmm)
19
材質
ステンレス(SUS316)
形状
フランジ
種類
溶接継手
呼び径(mm)
50
呼び径
50A(2B)
外径D(Φmm)
155
ボルト穴数
4
ボルト穴径h(Φmm)
19
中心円C(Φmm)
120
フランジ厚(mm)
16
内径do(Φmm)
61.1
商品豆知識
配管工事を支える補助部材