MIEテクノ
MIEテクノの 継手・パイプ
MIEテクノの 継手
MIEテクノの 溶接継手
SUS304W 10S 45°ロングエルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23704065
品番
30410S45EL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
呼び径(A)
20A
呼び径(mm)
20
材質
ステンレス鋼
形状
45°ロングエルボ
厚さ(mm)
2.1
種類
突合せ溶接式管継手
内径(Φmm)
23.0
寸法H(mm)
15.8
外径D(Φmm)
27.2
管外径(Φmm)
27.2
ねじの種類
Rc
商品豆知識
配管工事を支える補助部材