MIEテクノ
MIEテクノの 継手・パイプ
MIEテクノの 継手
MIEテクノの 溶接継手
SUS304W 10S 45°ロングエルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23704074
品番
30410S45EL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
250A
呼び径(mm)
250
材質
ステンレス鋼
形状
45°ロングエルボ
厚さ(mm)
4.0
種類
突合せ溶接式管継手
内径(Φmm)
259.4
寸法H(mm)
157.8
外径D(Φmm)
267.4
管外径(Φmm)
267.4
ねじの種類
Rc
商品豆知識
配管工事を支える補助部材