MIEテクノ
MIEテクノの 継手・パイプ
MIEテクノの 継手
MIEテクノの 溶接継手
SUS304W 10S 45°ロングエルボ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
32A
呼び径(mm)
32
注文コード
23704092
品番
30410S45EL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び径
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
32A
呼び径(mm)
32
材質
ステンレス鋼
形状
45°ロングエルボ
厚さ(mm)
2.8
種類
突合せ溶接式管継手
内径(Φmm)
37.1
寸法H(mm)
19.7
外径D(Φmm)
42.7
管外径(Φmm)
42.7
ねじの種類
Rc
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
23704092
30410S45EL
58585037
45EL
溶接式管継手(ステンレス)45°ロングエルボ
MIEテクノ
1個
¥
899
税込
¥
989
注文コードが変更になりました