MIEテクノ
MIEテクノの 継手・パイプ
MIEテクノの 継手
MIEテクノの 溶接継手
SUS304W 10S コンセントリックレジューサー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23704178
品番
30410SCR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
呼び径(A)
125×100
呼び径(B)
5×4
材質
ステンレス鋼
形状
同心レジューサー
厚さ(mm)
3.4
全長(mm)
127
種類
突合せ溶接式管継手
呼び径(mm)
125×100
内径(Φmm)
133
寸法H(mm)
127
管外径(Φmm)
139.8
ねじの種類
Rc
外径(Φmm)
139.8×114.3
外径D1(Φmm)
139.8
外径D2(Φmm)
114.3
呼び厚さ
SCH10
商品豆知識
配管工事を支える補助部材