画像準備中

SUS304W 10S コンセントリックレジューサー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23704187 品番 30410SCR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
呼び径(A)125×80 呼び径(B)5×3 材質ステンレス鋼 形状同心レジューサー 厚さ(mm)3.4 全長(mm)127 種類突合せ溶接式管継手 呼び径(mm)125×80 内径(Φmm)133 寸法H(mm)127 管外径(Φmm)139.8 ねじの種類Rc 外径(Φmm)139.8×89.1 外径D1(Φmm)139.8 外径D2(Φmm)89.1 呼び厚さSCH10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする