画像準備中

SUS304W 10S コンセントリックレジューサー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23704232 品番 30410SCR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
呼び径(A)200×100 呼び径(B)8×4 材質ステンレス鋼 形状同心レジューサー 厚さ(mm)4 全長(mm)152.4 種類突合せ溶接式管継手 呼び径(mm)200×100 内径(Φmm)208.3 寸法H(mm)152.4 管外径(Φmm)216.3 ねじの種類Rc 外径(Φmm)216.3×114.3 外径D1(Φmm)216.3 外径D2(Φmm)114.3 呼び厚さSCH10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする