MIEテクノ
MIEテクノの 継手・パイプ
MIEテクノの 継手
MIEテクノの 溶接継手
SUS304W 10S コンセントリックレジューサー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23704257
品番
30410SCR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
200×150
呼び径(B)
8×6
材質
ステンレス鋼
形状
同心レジューサー
厚さ(mm)
4
全長(mm)
152.4
種類
突合せ溶接式管継手
呼び径(mm)
200×150
内径(Φmm)
208.3
寸法H(mm)
152.4
管外径(Φmm)
216.3
ねじの種類
Rc
外径(Φmm)
216.3×165.2
外径D1(Φmm)
216.3
外径D2(Φmm)
165.2
呼び厚さ
SCH10
商品豆知識
配管工事を支える補助部材