MIEテクノ
MIEテクノの 継手・パイプ
MIEテクノの 継手
MIEテクノの 溶接継手
SUS304W 10S コンセントリックレジューサー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23704275
品番
30410SCR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
呼び径(A)
20×15
呼び径(B)
3/4×1/2
材質
ステンレス鋼
形状
同心レジューサー
厚さ(mm)
2.1
全長(mm)
38.1
種類
突合せ溶接式管継手
呼び径(mm)
20×15
内径(Φmm)
23
寸法H(mm)
38.1
管外径(Φmm)
27.2
ねじの種類
Rc
外径(Φmm)
27.2×21.7
外径D1(Φmm)
27.2
外径D2(Φmm)
21.7
呼び厚さ
SCH10
商品豆知識
配管工事を支える補助部材