MIEテクノ
MIEテクノの 継手・パイプ
MIEテクノの 継手
MIEテクノの 溶接継手
SUS304W 10S コンセントリックレジューサー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
50×25
呼び径(B)
2×1
呼び径(mm)
50×25
注文コード
23704388
品番
30410SCR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び径
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
50×25
呼び径(B)
2×1
材質
ステンレス鋼
形状
同心レジューサー
厚さ(mm)
2.8
全長(mm)
76.2
種類
突合せ溶接式管継手
呼び径(mm)
50×25
内径(Φmm)
54.9
寸法H(mm)
76.2
管外径(Φmm)
60.5
ねじの種類
Rc
外径(Φmm)
60.5×34
外径D1(Φmm)
60.5
外径D2(Φmm)
34
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
23704388
30410SCR
58585572
RC
溶接式管継手(ステンレス)同心レジューサ
MIEテクノ
1個
¥
1,798
税込
¥
1,978
注文コードが変更になりました