画像準備中

SUS304W 10S コンセントリックレジューサー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23704397 品番 30410SCR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
呼び径(A)50×32 呼び径(B)2×1-1/4 材質ステンレス鋼 形状同心レジューサー 厚さ(mm)2.8 全長(mm)76.2 種類突合せ溶接式管継手 呼び径(mm)50×32 内径(Φmm)54.9 寸法H(mm)76.2 管外径(Φmm)60.5 ねじの種類Rc 外径(Φmm)60.5×42.7 外径D1(Φmm)60.5 外径D2(Φmm)42.7 呼び厚さSCH10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする