MIEテクノ
MIEテクノの 継手・パイプ
MIEテクノの 継手
MIEテクノの 溶接継手
SUS304W 10S コンセントリックレジューサー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23704433
品番
30410SCR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
呼び径(A)
65×50
呼び径(B)
2-1/2×2
材質
ステンレス鋼
形状
同心レジューサー
厚さ(mm)
3
全長(mm)
88.9
種類
突合せ溶接式管継手
呼び径(mm)
65×50
内径(Φmm)
70.3
寸法H(mm)
88.9
管外径(Φmm)
76.3
ねじの種類
Rc
外径(Φmm)
76.3×60.5
外径D1(Φmm)
76.3
外径D2(Φmm)
60.5
呼び厚さ
SCH10
商品豆知識
配管工事を支える補助部材