MIEテクノ
MIEテクノの 継手・パイプ
MIEテクノの 継手
MIEテクノの 溶接継手
SUS304W 10S コンセントリックレジューサー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
80×50
呼び径(B)
3×2
呼び径(mm)
80×50
注文コード
23704467
品番
30410SCR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び径
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
80×50
呼び径(B)
3×2
材質
ステンレス鋼
形状
同心レジューサー
厚さ(mm)
3
全長(mm)
88.9
種類
突合せ溶接式管継手
呼び径(mm)
80×50
内径(Φmm)
83.1
寸法H(mm)
88.9
管外径(Φmm)
89.1
ねじの種類
Rc
外径(Φmm)
89.1×60.5
外径D1(Φmm)
89.1
外径D2(Φmm)
60.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
23704467
30410SCR
58585642
RC
溶接式管継手(ステンレス)同心レジューサ
MIEテクノ
1個
¥
2,698
税込
¥
2,968
注文コードが変更になりました