MIEテクノ
MIEテクノの 継手・パイプ
MIEテクノの 継手
MIEテクノの 溶接継手
SUS304W 10S 90°ロングエルボ
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1/2
呼び厚さ
10S
注文コード
23704564
品番
30410SEL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び径・呼び厚さ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1/2
呼び厚さ
10S
材質
ステンレス鋼
形状
90°ロングエルボ
厚さ(mm)
2.8
種類
突合せ溶接式管継手
内径(Φmm)
28.4
外径D(Φmm)
34.0
管外径(Φmm)
34
寸法F(mm)
38.1
ねじの種類
Rc
外径(Φmm)
34
寸法D(Φmm)
34
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
23704564
30410SEL
58584863
90EL
溶接式管継手(ステンレス)90°ロングエルボ
MIEテクノ
1個
¥
899
税込
¥
989
注文コードが変更になりました