MIEテクノ
MIEテクノの 継手・パイプ
MIEテクノの 継手
MIEテクノの 溶接継手
SUS304W 10S 90°ロングエルボ
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23704598
品番
30410SEL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1-1/2
呼び厚さ
10S
材質
ステンレス鋼
形状
90°ロングエルボ
厚さ(mm)
2.8
種類
突合せ溶接式管継手
内径(Φmm)
43
外径D(Φmm)
48.6
管外径(Φmm)
48.6
寸法F(mm)
57.2
ねじの種類
Rc
外径(Φmm)
48.6
寸法D(Φmm)
48.6
商品豆知識
配管工事を支える補助部材