画像準備中

SUS304W 10S 90°ロングエルボ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)80 呼び径(B)3 呼び厚さ10S 注文コード23704625 品番30410SEL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び径・呼び厚さなど15種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)80 呼び径(B)3 呼び厚さ10S 材質ステンレス鋼 形状90°ロングエルボ 厚さ(mm)3 種類突合せ溶接式管継手 内径(Φmm)83.1 外径D(Φmm)89.1 管外径(Φmm)89.1 寸法F(mm)114.3 ねじの種類Rc 外径(Φmm)89.1 寸法D(Φmm)89.1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23704625 30410SEL 58584915 90EL 溶接式管継手(ステンレス)90°ロングエルボ MIEテクノ 溶接式管継手(ステンレス)90°ロングエルボ MIEテクノ 1個 3,998 税込4,398 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23704546
2023-02-15
用途:
配管の溶接

寸法精度が少し悪いです。
価格は安いので助かってます。

対象商品:
23704607
2019-05-06
用途:
安全柵製作
司企業株式会社 様 (運輸・通信業)

ステンパイプに溶接したんですが、綺麗に溶接出来てしっかりしたものが
出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする