画像準備中

SUS304W 10S エキセントリックレジューサー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)100×80 呼び径(mm)100×80 注文コード23704652 品番30410SER
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び径など26種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)100×80 呼び径(mm)100×80 材質ステンレス鋼 形状偏心レジューサー 種類突合せ溶接式管継手 寸法H(mm)101.6 ねじの種類Rc 外径D1(Φmm)114.3 外径D2(Φmm)89.1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23704652 30410SER 58585895 RE 溶接式管継手(ステンレス)偏心レジューサ MIEテクノ 溶接式管継手(ステンレス)偏心レジューサ MIEテクノ 1個 5,798 税込6,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする