MIEテクノ
MIEテクノの 継手・パイプ
MIEテクノの 継手
MIEテクノの 溶接継手
SUS304W 10S エキセントリックレジューサー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23704677
品番
30410SER
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
呼び径(A)
125×80
呼び径(mm)
125×80
材質
ステンレス鋼
形状
偏心レジューサー
種類
突合せ溶接式管継手
寸法H(mm)
127.0
呼び径(B)
5×3
ねじの種類
Rc
外径D1(Φmm)
139.8
外径D2(Φmm)
89.1
呼び厚さ
SCH10
商品豆知識
配管工事を支える補助部材