画像準備中

SUS304W 10S エキセントリックレジューサー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23704686 品番 30410SER
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
呼び径(A)150×100 呼び径(mm)150×100 材質ステンレス鋼 形状偏心レジューサー 種類突合せ溶接式管継手 寸法H(mm)139.7 呼び径(B)6×4 ねじの種類Rc 外径D1(Φmm)165.2 外径D2(Φmm)114.3 呼び厚さSCH10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする