MIEテクノ
MIEテクノの 継手・パイプ
MIEテクノの 継手
MIEテクノの 溶接継手
SUS304W 10S エキセントリックレジューサー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
50×25
呼び径(mm)
50×25
注文コード
23704817
品番
30410SER
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び径
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
50×25
呼び径(mm)
50×25
材質
ステンレス鋼
形状
偏心レジューサー
種類
突合せ溶接式管継手
寸法H(mm)
76.2
ねじの種類
Rc
外径D1(Φmm)
60.5
外径D2(Φmm)
34.0
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
23704817
30410SER
58585782
RE
溶接式管継手(ステンレス)偏心レジューサ
MIEテクノ
1個
¥
2,398
税込
¥
2,638
注文コードが変更になりました