MIEテクノ
MIEテクノの 継手・パイプ
MIEテクノの 継手
MIEテクノの 溶接継手
SUS304W 10S エキセントリックレジューサー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23704887
品番
30410SER
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
呼び径(A)
80×65
呼び径(mm)
80×65
材質
ステンレス鋼
形状
偏心レジューサー
種類
突合せ溶接式管継手
寸法H(mm)
88.9
呼び径(B)
3×2-1/2
ねじの種類
Rc
外径D1(Φmm)
89.1
外径D2(Φmm)
76.3
呼び厚さ
SCH10
商品豆知識
配管工事を支える補助部材