画像準備中

SUS304W 10S 90°ショートエルボ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)100 呼び径(mm)100 注文コード23704896 品番30410SES
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び径など11種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)100 呼び径(mm)100 呼び厚さ10S 材質ステンレス鋼 形状90°ショートエルボ 厚さ(mm)3.0 種類突合せ溶接式管継手 内径(Φmm)108.3 外径D(Φmm)114.3 管外径(Φmm)114.3 寸法F(mm)101.6 ねじの種類Rc

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23704896 30410SES 58584994 90ES 溶接式管継手(ステンレス)90°ショートエルボ MIEテクノ 溶接式管継手(ステンレス)90°ショートエルボ MIEテクノ 1個 7,298 税込8,028 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする