MIEテクノ
MIEテクノの 継手・パイプ
MIEテクノの 継手
MIEテクノの 溶接継手
SUS304W 10S 90°ショートエルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23704975
品番
30410SES
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
呼び径(A)
50
呼び径(mm)
50
呼び厚さ
10S
材質
ステンレス鋼
形状
90°ショートエルボ
厚さ(mm)
2.8
種類
突合せ溶接式管継手
内径(Φmm)
54.9
呼び径(B)
2
外径D(Φmm)
60.5
管外径(Φmm)
60.5
寸法F(mm)
50.8
ねじの種類
Rc
商品豆知識
配管工事を支える補助部材