画像準備中

SUS304W 10S スタブエンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(mm)100 呼び径(A)100 注文コード23705002 品番30410SLJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び径など13種類から選べます 他の種類を見る
種類突合せ溶接式管継手 形状ストレート 材質ステンレス鋼 ねじの種類Rc コーナー半径R(mm)(最大/最小)5.0/2.5 外径D(Φmm)114.3 寸法F(mm)50.0 寸法G(mm)151.0 呼び径(mm)100 呼び径(A)100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23705002 30410SLJ 58585177 LJ 溶接式管継手(ステンレス)ラップジョイント(10Kタイプ) MIEテクノ 溶接式管継手(ステンレス)ラップジョイント(10Kタイプ) MIEテクノ 1個 4,498 税込4,948 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする