MIEテクノ
MIEテクノの 継手・パイプ
MIEテクノの 継手
MIEテクノの 溶接継手
SUS304W 10S スタブエンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23705027
品番
30410SLJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
種類
突合せ溶接式管継手
形状
ストレート
材質
ステンレス鋼
ねじの種類
Rc
コーナー半径R(mm)
(最大/最小)6./3.0
外径D(Φmm)
165.2
寸法F(mm)
50.0
寸法G(mm)
212.0
呼び径(mm)
150
呼び径(A)
150
商品豆知識
配管工事を支える補助部材