画像準備中

SUS304W 10S スタブエンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23705045 品番 30410SLJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
種類突合せ溶接式管継手 形状ストレート 材質ステンレス鋼 ねじの種類Rc コーナー半径R(mm)(最大/最小)6.0/3.0 外径D(Φmm)216.3 寸法F(mm)65.0 寸法G(mm)262.0 呼び径(mm)200 呼び径(A)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする