MIEテクノ
MIEテクノの 継手・パイプ
MIEテクノの 継手
MIEテクノの 溶接継手
SUS304W 10S スタブエンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23705072
品番
30410SLJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
種類
突合せ溶接式管継手
形状
ストレート
材質
ステンレス鋼
ねじの種類
Rc
コーナー半径R(mm)
(最大/最小)9.0/3.0
外径D(Φmm)
318.5
寸法F(mm)
65.0
寸法G(mm)
368.0
呼び径(mm)
300
呼び径(A)
300
商品豆知識
配管工事を支える補助部材