MIEテクノ
MIEテクノの 継手・パイプ
MIEテクノの 継手
MIEテクノの 溶接継手
SUS304W 10S スタブエンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(mm)
80
呼び径(A)
80
注文コード
23705124
品番
30410SLJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び径
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
種類
突合せ溶接式管継手
形状
ストレート
材質
ステンレス鋼
ねじの種類
Rc
コーナー半径R(mm)
(最大/最小)5.0/2.5
外径D(Φmm)
89.1
寸法F(mm)
50.0
寸法G(mm)
126.0
呼び径(mm)
80
呼び径(A)
80
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
23705124
30410SLJ
58585161
LJ
溶接式管継手(ステンレス)ラップジョイント(10Kタイプ)
MIEテクノ
1個
¥
3,598
税込
¥
3,958
注文コードが変更になりました