MIEテクノ
MIEテクノの 継手・パイプ
MIEテクノの 継手
MIEテクノの 溶接継手
SUS304W 10S 異径チーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
100×100×80
呼び径(B)
4×4×3
呼び径(mm)
100×80
注文コード
23705167
品番
30410SRT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び径
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
100×100×80
呼び径(B)
4×4×3
材質
ステンレス鋼
形状
異径チーズ
厚さ(mm)
3
種類
突合せ溶接式管継手
呼び径(mm)
100×80
内径(Φmm)
108.3
管外径(Φmm)
114.3
ねじの種類
Rc×Rc×Rc
外径(Φmm)
114.3×114.3×89.1
外径D1(Φmm)
114.3
外径D2(Φmm)
89.1
中心から端面までの距離 C(mm)
104.8
中心から端面までの距離 M(mm)
98.4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
23705167
30410SRT
58585475
TEE
溶接式管継手(ステンレス)径違いチーズ
MIEテクノ
1個
¥
10,880
税込
¥
11,968
注文コードが変更になりました