画像準備中

SUS304W 10S 異径チーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23705176 品番 30410SRT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
呼び径(A)125×125×100 呼び径(B)5×5×4 材質ステンレス鋼 形状異径チーズ 厚さ(mm)3.4 種類突合せ溶接式管継手 呼び径(mm)125×100 内径(Φmm)133 管外径(Φmm)139.8 ねじの種類Rc×Rc×Rc 外径(Φmm)139.8×139.8×114.3 外径D1(Φmm)139.8 外径D2(Φmm)114.3 中心から端面までの距離 C(mm)123.8 中心から端面までの距離 M(mm)117.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする