MIEテクノ
MIEテクノの 継手・パイプ
MIEテクノの 継手
MIEテクノの 溶接継手
SUS304W 10S 異径チーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23705237
品番
30410SRT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
200×200×100
呼び径(B)
8×8×4
材質
ステンレス鋼
形状
異径チーズ
厚さ(mm)
4
種類
突合せ溶接式管継手
呼び径(mm)
200×100
内径(Φmm)
208.3
管外径(Φmm)
216.3
ねじの種類
Rc×Rc×Rc
外径(Φmm)
216.3×216.3×114.3
外径D1(Φmm)
216.3
外径D2(Φmm)
114.3
中心から端面までの距離 C(mm)
177.8
中心から端面までの距離 M(mm)
155.6
商品豆知識
配管工事を支える補助部材