MIEテクノ
MIEテクノの 継手・パイプ
MIEテクノの 継手
MIEテクノの 溶接継手
SUS304W 10S 異径チーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
32×32×20
呼び径(B)
1 1/4×1 1/4×3/4
呼び径(mm)
32×20
注文コード
23705307
品番
30410SRT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び径
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
32×32×20
呼び径(B)
1 1/4×1 1/4×3/4
材質
ステンレス鋼
形状
異径チーズ
厚さ(mm)
2.8
種類
突合せ溶接式管継手
呼び径(mm)
32×20
内径(Φmm)
37.1
管外径(Φmm)
42.7
ねじの種類
Rc×Rc×Rc
外径(Φmm)
42.7×42.7×27.2
外径D1(Φmm)
42.7
外径D2(Φmm)
27.2
中心から端面までの距離 C(mm)
47.6
中心から端面までの距離 M(mm)
47.6
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
23705307
30410SRT
58585317
TEE
溶接式管継手(ステンレス)径違いチーズ
MIEテクノ
1個
¥
2,598
税込
¥
2,858
注文コードが変更になりました