画像準備中

SUS304W 10S 異径チーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23705325 品番 30410SRT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
呼び径(A)40×40×15 呼び径(B)1-1/2×1-1/2×1/2 材質ステンレス鋼 形状異径チーズ 厚さ(mm)2.8 種類突合せ溶接式管継手 呼び径(mm)40×15 内径(Φmm)43 管外径(Φmm)48.6 ねじの種類Rc×Rc×Rc 外径(Φmm)48.6×48.6×21.7 外径D1(Φmm)48.6 外径D2(Φmm)21.7 中心から端面までの距離 C(mm)57.2 中心から端面までの距離 M(mm)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする