MIEテクノ
MIEテクノの 継手・パイプ
MIEテクノの 継手
MIEテクノの 溶接継手
SUS304W 10S 異径チーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23705395
品番
30410SRT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
呼び径(A)
50×50×32
呼び径(B)
2×2×1 1/4
材質
ステンレス鋼
形状
異径チーズ
厚さ(mm)
2.8
種類
突合せ溶接式管継手
呼び径(mm)
50×32
内径(Φmm)
54.9
管外径(Φmm)
60.5
ねじの種類
Rc×Rc×Rc
外径(Φmm)
60.5×60.5×42.7
外径D1(Φmm)
60.5
外径D2(Φmm)
42.7
中心から端面までの距離 C(mm)
63.5
中心から端面までの距離 M(mm)
57.2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材