画像準備中

SUS304W 10S 異径チーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23705456 品番 30410SRT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
呼び径(A)80×80×40 呼び径(B)3×3×1 1/2 材質ステンレス鋼 形状異径チーズ 厚さ(mm)3 種類突合せ溶接式管継手 呼び径(mm)80×40 内径(Φmm)83.1 管外径(Φmm)89.1 ねじの種類Rc×Rc×Rc 外径(Φmm)89.1×89.1×48.6 外径D1(Φmm)89.1 外径D2(Φmm)48.6 中心から端面までの距離 C(mm)85.7 中心から端面までの距離 M(mm)73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする