MIEテクノ
MIEテクノの 継手・パイプ
MIEテクノの 継手
MIEテクノの 溶接継手
SUS304W 10S チーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23705526
品番
30410ST
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
200
呼び径(mm)
200
材質
ステンレス鋼
形状
チーズ
厚さ(mm)
4.0
種類
突合せ溶接式管継手
内径(Φmm)
208.3
管外径(Φmm)
216.3
ねじの種類
Rc
外径D1(Φmm)
216.3
外径D2(Φmm)
216.3
中心から端面までの距離 C(mm)
177.8
中心から端面までの距離 M(mm)
177.8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材