画像準備中

SUS304W 10S チーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)25 呼び径(mm)25 注文コード23705544 品番30410ST
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び径など12種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)25 呼び径(mm)25 材質ステンレス鋼 形状チーズ 厚さ(mm)2.8 種類突合せ溶接式管継手 内径(Φmm)28.4 管外径(Φmm)34.0 ねじの種類Rc 外径D1(Φmm)34.0 外径D2(Φmm)34.0 中心から端面までの距離 C(mm)38.1 中心から端面までの距離 M(mm)38.1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23705544 30410ST 58585204 TEE 溶接式管継手(ステンレス)チーズ MIEテクノ 溶接式管継手(ステンレス)チーズ MIEテクノ 1個 2,498 税込2,748 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする