MIEテクノ
MIEテクノの 継手・パイプ
MIEテクノの 継手
MIEテクノの 溶接継手
SUS304W 20S 90°ロングエルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23705632
品番
30420SEL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
呼び径(A)
20A
呼び径(mm)
20
呼び厚さ
20S
材質
ステンレス鋼
形状
90°ロングエルボ
厚さ(mm)
2.5
種類
突合せ溶接式管継手
内径(Φmm)
22.2
外径D(Φmm)
27.2
管外径(Φmm)
27.2
寸法F(mm)
38.1
ねじの種類
Rc
商品豆知識
配管工事を支える補助部材