画像準備中

SUS304W 20S 90°ショートエルボ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23705702 品番 30420SES
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
呼び径(A)100 呼び径(mm)100 材質ステンレス鋼 形状90°ショートエルボ 厚さ(mm)4.0 種類突合せ溶接式管継手 内径(Φmm)106.3 外径D(Φmm)114.3 管外径(Φmm)114.3 寸法F(mm)101.6 ねじの種類Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする