MIEテクノ
MIEテクノの 継手・パイプ
MIEテクノの 継手
MIEテクノの 溶接継手
SUS304W 20S 90°ショートエルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23705736
品番
30420SES
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
呼び径(A)
65
呼び径(mm)
65
材質
ステンレス鋼
形状
90°ショートエルボ
厚さ(mm)
3.5
種類
突合せ溶接式管継手
内径(Φmm)
69.3
外径D(Φmm)
76.3
管外径(Φmm)
76.3
寸法F(mm)
63.5
ねじの種類
Rc
商品豆知識
配管工事を支える補助部材