MIEテクノ
MIEテクノの 継手・パイプ
MIEテクノの 継手
MIEテクノの 溶接継手
SUS304W 20S チーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23705788
品番
30420ST
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
呼び径(A)
50A
呼び径(mm)
50
材質
ステンレス鋼
形状
チーズ
厚さ(mm)
3.5
種類
突合せ溶接式管継手
内径(Φmm)
53.5
管外径(Φmm)
60.5
ねじの種類
Rc
外径D1(Φmm)
60.5
外径D2(Φmm)
60.5
中心から端面までの距離 C(mm)
63.5
中心から端面までの距離 M(mm)
63.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材